Referencias
U-Power:RL20334 42
Rubix:798923015000
fabricante:0RL20334 42
EAN:8033546364741

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-42 BLINK ESD S3 CI SRC
White Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, totally "metal free", with New safety dry upper, composite toecap, water-repellent, padded nylon bellows, anti-slip and PU / PU infinergy, S3 CI SRC ESD sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,48 € Sin IVA
/ unidad
136,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42