Referencias
Heckel:62733-36
Rubix:799229029000
fabricante:6273336
EAN:4031101650128

Detalles de producto : BOTA T-36 SUXXEED OFFROAD HIGH S3L FO LG CI SC SR
Los zapatos y botas de la familia SUXXEED OFFROAD de Heckel están preparados incluso para las tareas más duras: no importa si se trata de terrenos difíciles, condiciones húmedas o entornos de trabajo fríos: sus pies siempre estarán bien protegidos.
Cualidades
-Forro de malla 3D de secado rápido para una excelente transpirabilidad
Plantilla higiénica anatómica que recoge muy bien la humedad
Lengüeta y cuello resistentes al agua
Amortiguador de EVA en el talón
Plantilla higiénica anatómica que recoge muy bien la humedad
Lengüeta y cuello resistentes al agua
Amortiguador de EVA en el talón
Aplicaciones
Energía;Industria en general;Logística;Mantenimiento;Servicios públicos;Condiciones de trabajo húmedas
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,98 € Sin IVA
/ unidad
96,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36