ZAPATO T-46 9968 EXALTER GTX S3 SRC WR HRO

Zapatos bajos 9968 JALAS®

Ver información técnica

Referencias

Jalas:9968-46
Rubix:799164898000
EAN:6408487534140
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-46 9968 EXALTER GTX S3 SRC WR HRO


Un zapato de seguridad ligero y cómodo con BOA® montado lateralmente. Impermeable gracias a GORE-TEX. Su empeine de microfibra y su construcción tipo calcetín ofrecen gran comodidad y ajuste y poseen propiedades antiestáticas. La suela exterior de nitrilo es resistente al calor y al aceite para un agarre excepcional. También cuenta con nuestra puntera de aluminio JALAS®, protección antipunción textil tratada con plasma y zonas de doble protección contra impactos en PORON® XRD®.

Cualidades

Tecnología GORE-TEX Extended Comfort Footwear, Suela resistente al calor, Suela resistente al aceite, Propiedades antiestáticas, Borde de la caña acolchado, Plantilla ventilada, Sistema de ajuste BOA®, Atado rápido, Estabilizador, Impermeable, Con forma ergonómica, Suave, Detalles especialmente diseñados, Zonas de doble absorción de impactos, Conforme con IEC 61340-5-1 (ESD), Libre de materiales de origen animal

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
189,24 € Sin IVA
/ unidad
228,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46