BOTA T-44 COLIMA 2 NEGRO S3+SRC

Zapato COLIMA 2 S3 SRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:891782
Rubix:799152695000
fabricante:891782
EAN:3660338444081
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-44 COLIMA 2 NEGRO S3+SRC


Normativa: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Exterior de cuero de búfalo granulado. Forro de malla transpirable.
Refuerzo delantero de PU. Puntera protectora de composite.
Suela antiperforación no metálica.
Suela PU/PU de doble densidad.
Peso: 605 g*.
Ventajas:
Zapato ligero gracias a su puntera de composite. y a su suela textil antiperforación.
Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos de cerámica y acero.
Ribete retro-reflectante en el talón.
Suela antiestática.
Suela resistente al aceite.
Absorción de energía por el talón.

Cualidades

Seguridad garantizada al mejor precio.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
46,85 Sin IVA
/ unidad
56,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

44