Referencias
Base Protection:CA-B0240-AWA-42
Rubix:799197664000
fabricante:CA-B0240-AWA 42
EAN:8032790801491

Detalles de producto : ZAPATO T-42 B0240A SELFIE S3 SRC
Parte superior de piel de plena flor hidrófuga certificada contra la penetración de agua. El cuello acolchado evita la inflamación del tendón. Puntera ligera de aluminio, resistente a 200J. Plantilla antifatiga AirTech + tpu-Skin® amortiguadora, protección de base patentada que reduce el grosor de la suela dura con mayor elasticidad; el efecto de absorción de la energía del impacto al caminar mantiene el pie fresco y dinámico. Plancha Fresh'n Flex no metálica en tejido balístico, certificada con perforación de 0 mm según 20345: 2011 (clavo de 4,5 mm - fuerza de 1100Newton). Plantilla anatómica Dry'n Air de gel, extraíble, sistema de circulación de aire, inserto de gel que mejora la circulación del aire en el interior del zapato.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,91 € Sin IVA
/ unidad
112,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42