Referencias
GISS:867257
Rubix:798747888000
EAN:3660338212666



Documentos
Detalles de producto : 867257 BOTA T-44 XPRO G S3 SRC
Caña de cuero de plena flor, acabado "pull-up" hidrófugo en negro. Inserciones antivibraciones negras. Forro con estructura de panal diseñado para garantizar una transpiración óptima. Suela de PU / PU antiabrasión, ligera y flexible y muy antideslizante. Punta de composite perforada con membrana transpirable y espaciador antiperforación no metálico.
Peso: 550 g*
VENTAJAS
Lengüeta reforzada que aporta comodidad al andar sin ejercer presión en el empeine.
Forro de malla 3D con estructura de panal, mejora la ventilación del pie y se seca rápidamente. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Peso: 550 g*
VENTAJAS
Lengüeta reforzada que aporta comodidad al andar sin ejercer presión en el empeine.
Forro de malla 3D con estructura de panal, mejora la ventilación del pie y se seca rápidamente. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Cualidades
Combinación de 3 tecnologías: (Puntera de material compuesto perforado + plantilla + forro del túnel de aire) permite expulsar el calor y la humedad y mantiene los pies frescos y secos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,12 € Sin IVA
/ unidad
94,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44