ZAPATO T-46 MAVERICK ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO MAVERICK ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20074/46
Rubix:799301704000
fabricante:RE20074/46





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-46 MAVERICK ESD S3S CI HI HRO FO SR
El calzado de seguridad Maverick combina un diseño atractivo con altas prestaciones para afrontar cada desafío laboral. El corte en Putek Hexagon, resistente a la abrasión e hidrófugo, garantiza durabilidad y comodidad. Dotado de puntera Fibertoe, protege el pie de manera eficaz, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera asegura una defensa óptima. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho amarilla añaden un toque de originalidad sin sacrificar la estabilidad. Maverick es un zapato de trabajo totalmente libre de metal, perfecto para profesionales que desean destacar sin renunciar a la protección.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46