Referencias
GISS:867236
Rubix:798747908000
EAN:3660338212468

Documentos
Detalles de producto : 867236 ZAPATO T-37 AZUFRE S3 SRC
Caña de cuero negra con inserciones de nailon impermeables negras. Tejido de estructura en panal diseñado para garantizar una transpiración óptima. Forro de malla 3D que mejora la ventilación del pie y se seca rápidamente.
Peso: 540 g*
VENTAJAS:
Plantilla anatómica extraíble de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Peso: 540 g*
VENTAJAS:
Plantilla anatómica extraíble de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Cualidades
Puntera de aluminio superligera, suela con relieve ergonómico y con un coeficiente de adhesión excepcional.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,80 € Sin IVA
/ unidad
103,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37