ZAPATO T-38 STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR

ZAPATO STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:RE20084-38
Rubix:799301670000
fabricante:RE20084 38
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-38 STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR


El zapato de trabajo Stinger combina robustez y comodidad en un diseño moderno. El corte en Putek Hexagon, hidrófugo y resistente a la abrasión, ofrece protección duradera y transpirabilidad. La puntera Fibertoe garantiza seguridad durante toda la jornada, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera protege contra perforaciones sin afectar la comodidad. La suela de EVA + banda de rodadura de caucho azul proporcionan un excelente agarre y un toque de estilo. Totalmente libre de metal, es un calzado ideal para quienes necesitan un alto nivel de rendimiento.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colornegro
Material Principalputek
ESDsi
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src hro
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38