Referencias
Uvex:65942-39
Rubix:799201579000
EAN:4031101731650

Detalles de producto : DEPORTIVO T-39 65942 UVEX 1 SPORT S1 PL FO SC SR ANCHO 11
Cualidades
-Características generales:
Moderno, ultraligero y flexible zapato de seguridad S1
Adecuado para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que alteran la humectación de la pintura
Características de protección:
Cumple la especificación ESD con una resistencia a las fugas inferior a 35 megaohmios
Puntera 100% libre de metal uvex xenova® diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
Suela de diseño ergonómico compuesta por poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las normas de seguridad más recientes, no restringe la flexibilidad del zapato
Moderno, ultraligero y flexible zapato de seguridad S1
Adecuado para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que alteran la humectación de la pintura
Características de protección:
Cumple la especificación ESD con una resistencia a las fugas inferior a 35 megaohmios
Puntera 100% libre de metal uvex xenova® diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
Suela de diseño ergonómico compuesta por poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las normas de seguridad más recientes, no restringe la flexibilidad del zapato
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,13 € Sin IVA
/ unidad
121,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39
