ZAPATO T-39 1645 E-SPORT S1P <<DESCATALOGADO>>

JALAS® E-SPORT S1P SRC zapatos

Ver información técnica

Referencias

Jalas:1645-39
Rubix:798949800000
EAN:6408487517327
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-39 1645 E-SPORT S1P <<DESCATALOGADO>>


Zapato de seguridad S1P ligero, cómodo y atractivo. Puntera de seguridad de aluminio JALAS. Exterior: cuero recubierto de PU, serraje, Interior: poliéster, poliamida. Norma: EN ISO 20345:2011.

Cualidades

Breathable mesh, Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Aplicaciones

Industries, logistics, maintenance.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

EU Talla del zapato

39

Material Principal