Referencias
Honeywell:6246163-41
Rubix:798862822000
EAN:3603836047668

Detalles de producto : ZAPATO T-41 SPRINT S3 HI CI SRC
Caña de piel engrasada marrón y textil hidrófugo. Forro Poromax 3D. Cuello acolchado para máximo confort. Refuerzo en talón y puntera. Puntera de seguridad de composite. No magnético. Entresuela antiperforación no metálica. Suela PU2D ESD con 4 indicadores de desgaste y amortiguación en el talón. Certificado EN ISO 20345:2011.
Cualidades
Posibilidad de cambiar el volumen del zapato (plantillas finas o gruesas disponibles como accesorios) sin perder la estandarización. Indicadores de desgaste bajo la suela.
Aplicaciones
Construcción, energía o electricidad, industria general, mantenimiento, logística, colectividades locales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | hi / ci |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | cuero engrasado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,30 € Sin IVA
/ unidad
97,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
