Referencias
U-Power:UM10074-46
Rubix:798328748000
EAN:8033546020074

Detalles de producto : BOTA T-46 TRIBAL S3 SRC
Botines de seguridad totalmente «∘sin metal∘» u power, cómodos, de la línea Concept M, con empeine en cuero aceitado hidrófugo, puntera de composite, protección anti-perforación, transpirantes, antideslizantes y suela en PU / PU.
Norma : EN20345 S3 SRC
Norma : EN20345 S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de suelas | entresuela en composite |
| Material | leather |
| Talla del zapato UK | 11 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,80 € Sin IVA
/ unidad
117,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días