Referencias
U-Power:RV20096-47
Rubix:799149479000
EAN:8033546491119

Detalles de producto : ZAPATO T-47 ROBIN ESD S1P SRC
Calzado de seguridad ultraligero de alto rendimiento que ayuda a aliviar la energía gastada en el trabajo.
La mezcla de PU innovadora utilizada en la suela, así como el inserto anti-perforación ultraligero y la puntera AirToe Aluminium garantizan la ligereza de este calzado de seguridad, ideal para entornos calurosos.
ROBIN es un modelo de calzado de seguridad con la parte superior en nylon transpirable y una protección frontal mediante una película antiabrasión.
La suela es resistente a los hidrocarburos, antideslizante, antiabrasión y antiestática.
Calzado de seguridad cómodo y transpirable con forro de túnel de aire WingTex y suela ligera, transpirable, anatómica y antibacteriana U-Power Original.
Calzado de seguridad con normas de protección S1P SRC ESD, adecuado tanto para hombres como para mujeres en los siguientes sectores de trabajo: carpinteros, electricistas y artesanos en general, transportistas, logística, almacenistas.
La mezcla de PU innovadora utilizada en la suela, así como el inserto anti-perforación ultraligero y la puntera AirToe Aluminium garantizan la ligereza de este calzado de seguridad, ideal para entornos calurosos.
ROBIN es un modelo de calzado de seguridad con la parte superior en nylon transpirable y una protección frontal mediante una película antiabrasión.
La suela es resistente a los hidrocarburos, antideslizante, antiabrasión y antiestática.
Calzado de seguridad cómodo y transpirable con forro de túnel de aire WingTex y suela ligera, transpirable, anatómica y antibacteriana U-Power Original.
Calzado de seguridad con normas de protección S1P SRC ESD, adecuado tanto para hombres como para mujeres en los siguientes sectores de trabajo: carpinteros, electricistas y artesanos en general, transportistas, logística, almacenistas.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,68 € Sin IVA
/ unidad
132,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47