Referencias
Panter:LUPULO S2 SY HIDROGRIP-WHI/41
Rubix:798667396000
EAN:8422044108696


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
Documentos
Detalles de producto : BOTA T-41 LUPULO S2 BLANCO SY HIDROGRIP
Bota en microfibra blanca, antimicrobiana, ergonómica y con cierre auto ajustable. Especialmente destinada a su uso por la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, etc. Diseño cómodo e higiénico que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Suela Hidrogrip con alta resistencia a la hidrólisis, diseño especial antideslizante (SRC) y con sistema de absorción de energía en el talón. Calzado aditivado con Vibatech®. Antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. Efectivo contra virus como el SARS-COV-2 y contra más de 50 especies diferentes de bacterias incluyendo Campylobacter, Legionella y Listeria. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas permanece activo durante toda la vida útil del calzado. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Calzado de seguridad “saludable” avalado por el 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía, aporta al usuario mayor sensación de confort al reducir tensiones plantares y distribuir mejor las cargas. Puntera plástica anti-impactos (200J). Protección del tobillo sobredimensionada, con acolchado que permite una óptima movilidad a la vez que evita rozaduras.
Cualidades
Tecnología Vibatech. Tecnología Ergonomic. Tecnología Hidrogrip. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,60 € Sin IVA
/ unidad
34,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
41