Referencias
U-Power:UM10074-40
Rubix:798328754000
EAN:8033546020012



Documentos
Detalles de producto : BOTA T-40 TRIBAL S3 SRC
Ankle boots safety shoes totally "no metal" u power, comfortable, from the Concept M line, with water-repellent oiled pull-up leather upper, composite toe cap, anti-puncture, breathability, anti-slip and PU / PU sole, S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,80 € Sin IVA
/ unidad
117,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días