ZAPATO T-35 JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20094-35
Rubix:799301877000
EAN:8033546102374





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-35 JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR
Jester es un zapato de trabajo pensado para ofrecer seguridad y comodidad en un diseño moderno y práctico. El corte en Putek Hexagon, resistente a la abrasión e hidrófugo, garantiza protección y transpirabilidad. La puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera aseguran la máxima seguridad frente a riesgos de perforación. La suela de EVA + banda de rodadura de caucho gris ofrecen agarre y estabilidad en cualquier superficie. Jester es un calzado libre de metal, versátil para entornos laborales exigentes.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,16 € Sin IVA
/ unidad
128,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35