Referencias
Base Protection:CA-B0155-PWA 47
Rubix:799201140000
fabricante:CA-B0155-PWA 47
EAN:8034003171018

Detalles de producto : ZAPATO T-47 B0155A GARIBALDI S1P SRC
- S1P SRC
- UGG: Piel de ante
- FORRO: SmellStop
- PLANTILLA: Fresh'n Flex
- Puntera: Acero
- SUELA: AirTech de densidad única antifatiga con tacos
- Tallas: 36-49
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,07 € Sin IVA
/ unidad
60,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47
