Referencias
U-Power:SO30011 39
Rubix:798751137000
fabricante:0SO30011 39
EAN:8033546004883

Detalles de producto : ZAPATO T-39 SONG S1 SRC
Sandalia de seguridad, de cuero velour beige de alta calidad, con amplia perforación y orificios, que mejoran la ventilación y aumentan el confort de trabajo, con cierre de velcro regulable y duradero, lo que permite adaptar el calzado a cualquier pie; cuello y lengüeta rellenos de espuma y forrados con tejido técnico resistente a la abrasión, el refuerzo de la suela en la puntera y el talón evita daños en las zonas más expuestas y mejora la vida útil del calzado; puntera компuesta ligera y “transpirable” AirToe® Composite, con perforación de seis orificios protegida por una membrana de permeabilidad al vapor, en el borde cuenta con un peine de silicona ajustado que elimina el contacto directo de la puntera con el empeine, especialmente importante para las personas que se desplazan y trabajan en posición de cuclillas; suela segura y duradera de PU/PU, muy cómoda y ligera, se caracteriza por su suavidad y gran flexibilidad, amortigua bien los impactos al caminar gracias al shock-absorber bajo el talón, resistente a la abrasión y a los aceites, antiestática, con buenas propiedades antideslizantes, compuesta, no metálica, bajo peso: 480 g (un zapato en la talla 42), modelo 100 % metal-free, forro higroscópico Wingtex™: tejido transpirable distanciador, con estructura de microcanales 3D/panal de abeja, permeable al vapor, que absorbe y evapora bien la humedad, manteniéndola alejada del pie, plantilla ergonómica, anatómicamente conformada PE ErgoDry con propiedades antibacterianas y antielectrostáticas.
EN 20345:2011 S1 SRC
EN 20345:2011 S1 SRC
Aplicaciones
industria, logística, servicios
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | beige |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € Sin IVA
/ unidad
77,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días