Referencias
Base Protection:CA-B1208-0WB 36
Rubix:799197585000
fabricante:CA-B1208-0WB 36
EAN:8050262509591

Detalles de producto : ZAPATO T-36 B1208B I-ROBOX BLUE S3 ESD SRC
S3 ESD SRC ROD: microfibra hidrófuga y tejido técnico LINDER: SmellStop TOE CAP: SlimCap INSERT: Fresh'n Flex FEET: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Size range: 35-48 Declaración de conformidad T
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ unidad
88,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
36
