Referencias
Base Protection:CA-B0985-0WA 38
Rubix:799102168000
fabricante:CA-B0985-0WA 38
EAN:8052530126998




Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 38 |
| Material Principal | microfibra |
Detalles de producto : BOTA T-38 B0985A NAUTILUS BLACK S6 CI FO SR
S6 CI FO SR ROD: Microfibra y Lycra® hidrófuga TOELET: SlimCap SOLE: Suela AirTech monodensidad antifatiga
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 38 |
| Material Principal | microfibra |
| Impermeable | si |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | si |
| Categoría de seguridad | s6 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,26 € Sin IVA
/ unidad
82,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38