Referencias
Base Protection:CA-B0609-CWA 42
Rubix:799050123000
fabricante:CA-B0609-CWA 42
EAN:8057741714941

Detalles de producto : ZAPATO T-42 B0609A RAFTING S3 SRC
Exterior de piel flor y Nabutek. Forro 100% antibacteriano SmellStop. Inserto antiperforación Fresh'N Flex. Plantilla Dry'N Air (tecnología patentada para la circulación del aire en el zapato). Puntera SlimCap. Grosor reducido a 6,5 mm. La banda protectora está preadaptada a la puntera, lo que reduce el riesgo de desprendimiento, presión y lesiones en la parte superior de los dedos. Plantilla antifatiga de perfil bajo Air Tech + TPU-Skin. Puntera de TPU.
Norma EN20345: 2011 S3 SRC.
Norma EN20345: 2011 S3 SRC.
Cualidades
La plantilla antifatiga AirTech© + TPU-skin© es una tecnología exclusiva de BASE PROTECTION que reduce el grosor de la plantilla para proporcionar una mayor flexibilidad con efecto amortiguador. La puntera no metálica SlimCap es una de las más ligeras del mercado y está aislada térmicamente. Ofrece un mayor confort sin comprometer la estética. Las plantillas están dotadas de un forro antiolor 100% antibacteriano SmellStop, que impide la proliferación de los microorganismos responsables de los malos olores y las infecciones fúngicas. Plantilla antiperforación Fresh'N Flex.
Aplicaciones
Construcción; Industria ligera; Industria tecnológica; Servicios logísticos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Sin metal | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | piel flor nabutek |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,78 € Sin IVA
/ unidad
94,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días