BOTA T-44 GTX700 S7S+CI+SR+FO+LG [EX-CRONOS TOP]
GTX700 Cronos Top
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAL calzados:GTX700 44
Rubix:798531142000
fabricante:241809 44

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-44 GTX700 S7S+CI+SR+FO+LG [EX-CRONOS TOP]
Bota de seguridad GTX700 para uso profesional.
Corte: Serraje + Tejido Cordura. Ambos hidrofugados.
Forro de cuello: Tejido Coolmax: gran transpirabilidad y Resistencia a la abrasión. Acolchado.
Forro interior: Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Gran resistencia a la abrasión.
Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30º y es resistente a la abrasión.
Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI+WR.
Corte: Serraje + Tejido Cordura. Ambos hidrofugados.
Forro de cuello: Tejido Coolmax: gran transpirabilidad y Resistencia a la abrasión. Acolchado.
Forro interior: Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Gran resistencia a la abrasión.
Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30º y es resistente a la abrasión.
Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI+WR.
Aplicaciones
Uso profesional.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | ante |
| Material | serraje + tejido cordura |
| Tipo de suelas | poliuretano bidensidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,50 € Sin IVA
/ unidad
114,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
44
