ZAPATO T-44 B0609A RAFTING S3 SRC

Zapato de seguridad RAFTING S3 SRC

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0609-CWA 44
Rubix:799197838000
fabricante:CA-B0609-CWA 44
EAN:8057741714965
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Cañabaja
Colormarrón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-44 B0609A RAFTING S3 SRC


Exterior de piel flor y Nabutek. Forro 100% antibacteriano SmellStop. Inserto antiperforación Fresh'N Flex. Plantilla Dry'N Air (tecnología patentada para la circulación del aire en el zapato). Puntera SlimCap. Grosor reducido a 6,5 mm. La banda protectora está preadaptada a la puntera, lo que reduce el riesgo de desprendimiento, presión y lesiones en la parte superior de los dedos. Plantilla antifatiga de perfil bajo Air Tech + TPU-Skin. Puntera de TPU.
Norma EN20345: 2011 S3 SRC.

Cualidades

La plantilla antifatiga AirTech© + TPU-skin© es una tecnología exclusiva de BASE PROTECTION que reduce el grosor de la plantilla para proporcionar una mayor flexibilidad con efecto amortiguador. La puntera no metálica SlimCap es una de las más ligeras del mercado y está aislada térmicamente. Ofrece un mayor confort sin comprometer la estética. Las plantillas están dotadas de un forro antiolor 100% antibacteriano SmellStop, que impide la proliferación de los microorganismos responsables de los malos olores y las infecciones fúngicas. Plantilla antiperforación Fresh'N Flex.

Aplicaciones

Construcción; Industria ligera; Industria tecnológica; Servicios logísticos.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Cañabaja
Colormarrón
Material Principalcuero
Sin metalno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Color secundariosin color secundario
Materialpiel flor nabutek
77,78 Sin IVA
/ unidad
94,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato