Referencias
GISS:899149
Rubix:799330077000
EAN:3660338527883






Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 CAMINO S3S FO HRO SR ESD
El calzado CAMINO combina robustez e inspiración outdoor gracias a su corte de piel nobuck resistente al agua y a los insertos reforzados contra la abrasión.
La entresuela con tecnología IMPULSE.FOAM® devuelve hasta un 55 % de energía, garantizando una amortiguación duradera y una reducción de la fatiga.
Su suela exterior de caucho antideslizante, fácil de limpiar y resistente hasta 300 °C, asegura una excelente adherencia en distintos terrenos.
Cómodos y transpirables, incorporan una plantilla interior con refuerzos absorbentes y soporte del arco plantar, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2032
La entresuela con tecnología IMPULSE.FOAM® devuelve hasta un 55 % de energía, garantizando una amortiguación duradera y una reducción de la fatiga.
Su suela exterior de caucho antideslizante, fácil de limpiar y resistente hasta 300 °C, asegura una excelente adherencia en distintos terrenos.
Cómodos y transpirables, incorporan una plantilla interior con refuerzos absorbentes y soporte del arco plantar, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2032
Cualidades
Acabado nobuk resistente al agua
Tecnología antifatiga
Suela exterior fácil de limpiar
Tecnología antifatiga
Suela exterior fácil de limpiar
Aplicaciones
Pensada para entornos húmedos, obras exteriores, construcción y trabajos públicos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | azul marino |
| Material Principal | nubuck |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3s sr fo hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,93 € Sin IVA
/ unidad
129,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44