Referencias
Panter:ARGOSA-45
Rubix:798620287000
fabricante:830222500/45
EAN:8422044248750

Documentos
Detalles de producto : DEPORTIVO T-45 ARGOS S3 REFLECTOR AMARILLO
Zapatilla deportiva de seguridad con cordones. Combina textil tecnológico de alta resistencia con un refuerzo de poliuretano flexible que se ajusta perfectamente a la ergonomía del pie. Transpirable y a la vez hidrófugo, con marcado WRU, tiene resistencia al paso de agua superior a 60 minutos a la vez que permite una transpiración total del pie. Reflectante gracias a su textil específico con altísimo coeficiente de retrorreflexión que mejora la visibilidad en ambientes nocturnos o de baja luminosidad. Puntera antiimpactos no metálica y plantilla anti perforación textil. Suela de poliuretano y caucho nitrilo, nuevo desarrollo en triple densidad. Forro textil foamizado muy absorbente, transpirable y confortable. Collarín almohadillado que permite una óptima movilidad y ajuste. Diseño deportivo y atractivo tanto para dentro como fuera del trabajo. Plantilla termoconformada interior especial TRI-TEC intercambiable.
Cualidades
Tecnología Tri-Tec. Gran flexibilidad. Tejido reflectante
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | amarillo |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,55 € Sin IVA
/ unidad
76,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
45
