867241 ZAPATO T-42 AZUFRE S3 SRC <<DESCATALOGADO>>

Zapato azufre s3 src

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:867241
Rubix:798747903000
EAN:3660338212512
867235

Resumen técnico

EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 867241 ZAPATO T-42 AZUFRE S3 SRC <<DESCATALOGADO>>


Caña de cuero negra con inserciones de nailon impermeables negras. Tejido de estructura en panal diseñado para garantizar una transpiración óptima. Forro de malla 3D que mejora la ventilación del pie y se seca rápidamente.
Peso: 540 g*

VENTAJAS:
Plantilla anatómica extraíble de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Cualidades

Puntera de aluminio superligera, suela con relieve ergonómico y con un coeficiente de adhesión excepcional.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
85,80 € Sin IVA
/ unidad
103,82 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato