BOTA T-46 B1001B K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC

Zapatillas bajas K-ROAD S3 HRO HI CI SRC

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B1001-0WB 46
Rubix:799035945000
fabricante:CA-B1001-0WB 46
EAN:8054633494158
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-46 B1001B K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC


Este zapato de seguridad es un producto de alta calidad diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales que trabajan en entornos exigentes como la construcción, la industria ligera, la industria pesada, las obras, las instalaciones, la artesanía, la agricultura, la minería y las canteras.


Este zapato ofrece una buena protección a la vez que proporciona un confort y una durabilidad excepcionales.Características Este zapato bajo K-ROAD S3 HRO HI CI SRC tiene una parte superior de cuero Nabuck para una mayor resistencia y un forro 100% antibacteriano SmellStop para una higiene óptima. La plantilla anatómica extraíble Dry'n Air Omnia ofrece un confort personalizado, y la entresuela de PU proporciona resistencia a la flexión. La plantilla Fresh'n Flex ofrece protección contra los pinchazos.






La puntera de seguridad de aluminio ofrece una resistencia a los impactos de hasta 200 julios y la suela de PU/caucho HRO de doble densidad protege contra el calor por contacto de hasta 300°C y el frío de hasta 8°C.Especificaciones - Peso (talla 42): 650 g por zapato. - Disponible en tallas de la 36 a la 48. - Puntera resistente a los impactos (200 j) y a la compresión (15 kN). - Suela antideslizante. - Propiedades antiestáticas.








Propiedad antiestática. - Tacón con absorción de energía de 29 j. - Parte superior resistente al desgarro (215 N). - Forro resistente al desgarro (47 N) y resistente a la abrasión tanto en seco como en mojado.Normas Este calzado cumple la norma EN ISO 20345: 2011, que especifica los requisitos del mercado europeo para el calzado de seguridad.Instrucciones de uso 1. Limpiar regularmente con agua y cepillos suaves.
Limpiar regularmente con cepillos suaves y agua 2.
No utilizar alcohol, diluyentes ni otros agentes químicos 3. Guardar en un lugar limpio y seco, a una temperatura adecuada.


Información sobre lamarca Esta bota baja K-ROAD S3 HRO HI CI SRC ha sido fabricada por Base Protection, empresa especializada en el suministro de productos de protección de alta calidad para diversos sectores industriales. La marca Base Protection es reconocida por su compromiso con la seguridad y el confort de los profesionales.

Cualidades





- Buena protección - Comodidad y durabilidad - Higiene garantizada - Mayor seguridad - Aislamiento térmico

Aplicaciones

Este calzado es ideal para su uso en la construcción, industria ligera, industria pesada, obras, instalaciones, artesanía, agricultura, minería y canteras. Ofrece una protección fiable y un confort óptimo en diversos entornos de trabajo.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
125,38 € Sin IVA
/ unidad
151,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46