Referencias
Jalas:7158-41
Rubix:799002677000
EAN:6408487524479

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 7158 ZENIT EVO S1+P+SRC
Material de la plantilla antiperforación tejido compuesto tratado con plasma (PTC), material de la plantilla de aluminio, entresuela de poliuretano, bloque del mediopié de plástico, suela de RPU, suela de sobremoldeo;Tejido. S1, P, SRC
Cualidades
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Ventilating insole, BOA® Fit System, Ergonomically shaped, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,71 € Sin IVA
/ unidad
210,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41