Referencias
U-Power:BC10033-48
Rubix:798328623000
EAN:8033546091289

Detalles de producto : BOTA T-48 REPTILE RS S3 SRC
Safety shoes high, classic and strong of the "Style & Job" line, with water repellent printed leather upper, steel toe cap, anti-puncture, anti-slip, ergonomic steel foil and PU / PU sole. WingTex air tunnel textile lining material.
Standard : EN20345 S3 RS SRC
Standard : EN20345 S3 RS SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,92 € Sin IVA
/ unidad
57,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días