1995M/8T

Juego de llaves en L métricas

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1995M/8T
Rubix:798210939000
EAN:7314150123636
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1995M/8T


Juego de llaves hexagonales en L, bruñidas, métricas. En estuche de plástico. Marcación de la medida en el estuche, para fácil identificación. Orificio para colgar.

Cualidades

•Phosphate finish surface treatment provides outstanding surface protection; higher accuracy in the tip
High quality steel, entirely hardened
Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Número de elementos8
Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días