Referencias
Bahco:WBP300
Rubix:798821457000
EAN:7314150315161
Detalles de producto : BARRA DESENCOFRADORA PREMIUM 300MM
• Barras octagonales.
• De 340 a 890 mm.
• Acero SCM440.
• Pulido y con un recubrimiento gris en los extremos y naranja en el cuerpo
• Con un extremo doblado y otro plano.
• Pata de cabra en un extremo diseñada especialmente para facilitar el trabajo.
• Tratamiento uniforme en toda la barra.
• Dureza uniforme: de 49 HRC a 52,5 HRC.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 340 mm |
|---|---|
| Peso | 520 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,69 € Sin IVA
/ unidad
40,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días




