Referencias
Bahco:BT10P325
Rubix:799226355000
EAN:7314150231706

Documentos
Detalles de producto : PALANCA ARTICULADA MULTIPOSIC 250
Cualidades
-Palancas de trinquete de múltiples posiciones
Se utilizan para extraer y ajustar juntas, cojinetes y colectores, así como ejes de transmisión, ejes e inyectores de combustible
El cabezal puede ajustarse en 14 posiciones
La posición puede ajustarse fácilmente mediante un botón en el mango que controla el mecanismo de bloqueo y liberación del cabezal.
Se utilizan para extraer y ajustar juntas, cojinetes y colectores, así como ejes de transmisión, ejes e inyectores de combustible
El cabezal puede ajustarse en 14 posiciones
La posición puede ajustarse fácilmente mediante un botón en el mango que controla el mecanismo de bloqueo y liberación del cabezal.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 390 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,72 € Sin IVA
/ unidad
44,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
