Referencias
Bahco:WBB1000
Rubix:799204706000
EAN:7314150431502
Documentos
Detalles de producto : BARRA DESENCOFRADORA WBB 1000 MM
• Barra hexagonal
• Longitud de 810 a 685 mm
• Estructura de acero C45E
• Pintada completamente en naranja RAL2009
• Estructura con un extremo doblado y otro plano
• Tratamiento de la cabeza en las zonas de los clavos
• Dureza de la varilla de 25 HRC a 36 HRC, de 45 HRC a 53 HRC en los clavos
Cualidades
•Hexagonal bar
810 mm to 685 mm length
Steel C45E body
Fully painted in orange RAL2009
Bent end and flat end body
Heat treatment on the nail's areas
Shaft hardness 25 HRC to 36 HRC, 45 HRC to 53 HRC in the nails
810 mm to 685 mm length
Steel C45E body
Fully painted in orange RAL2009
Bent end and flat end body
Heat treatment on the nail's areas
Shaft hardness 25 HRC to 36 HRC, 45 HRC to 53 HRC in the nails
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Peso | 2690 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,47 € Sin IVA
/ unidad
30,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días








