Referencias
Bahco:WBP500
Rubix:798812427000
EAN:7314150315178
Detalles de producto : WBP500
• Barras octagonales.
• De 340 a 890 mm.
• Acero SCM440.
• Pulido y con un recubrimiento gris en los extremos y naranja en el cuerpo
• Con un extremo doblado y otro plano.
• Pata de cabra en un extremo diseñada especialmente para facilitar el trabajo.
• Tratamiento uniforme en toda la barra.
• Dureza uniforme: de 49 HRC a 52,5 HRC.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 487 mm |
|---|---|
| Peso | 790 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,16 € Sin IVA
/ unidad
44,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días




