Referencias
Gedore:GED1610450S
Rubix:798740168000
fabricante:2513587
Detalles de producto : PALANCA DE DESENCOFRAR 450 MM ANTICHISPA
Palanca de desencofrar AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Longitud | 450 mm |
|---|---|
| Peso | 1100 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,82 € Sin IVA
/ unidad
217,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

