Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-N18-40-V-3AP4-8-R1
Rubix:799264258000
fabricante:1492053
EAN:4052568235086
Documentos
Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-N18-40-V-3AP4-8-R1
Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
Solenoid valve
Cualidades
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vzwd |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,24 € Sin IVA
/ unidad
184,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días