VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15
Rubix:799264382000
fabricante:1491836
EAN:4052568106348
VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g18-30-v
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto457,5 g
Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g18-30-v
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,66 Sin IVA
/ unidad
95,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días