VXZ236AGAXB

VXZ2*6, pilotado, válvula solenoide de 2 puertos para aceite de alta temperatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXZ236AGAXB
Rubix:799238504000
fabricante:VXZ236AGAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxz2*6, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías para aceite de alta temperatura
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXZ236AGAXB


En SMC nos enorgullece presentar nuestra mejorada serie VXZ de válvulas solenoides multifuncionales de 2 puertos. La VXZ es pilotada y no requiere una diferencia de presión, lo que le permite manejar tanto fluidos de baja presión como bajo vacío. Como no depende de aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. La VXZ es hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, por lo que es ideal para máquinas de bajo peso y espacios reducidos. Gracias a un amortiguador de caucho, la serie es adecuada para entornos silenciosos y tiene una vida útil más larga gracias a la construcción mejorada. Todo esto forma parte de nuestro compromiso por perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y crear ventajas competitivas para nuestros clientes. La serie VXZ está disponible en versiones resistentes al ozono y libres de aceite con baja concentración, y está disponible en una amplia gama de materiales de carcasa, con variantes de rosca de tubería de ¼" a 1" y racores one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una mejorada respuesta OFF, la VXZ es ideal para el manejo de aire, agua, aceite, agua caliente y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y válvulas de escape en líneas de vacío.

Cualidades

Material de carcasa: C37, acero inoxidable
  • Medio: Aceite de alta temperatura
  • Carcasa IP65
  • Tipo de válvula: N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*6, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías para aceite de alta temperatura
    Número de puertos2
    93,24 € Sin IVA
    / unidad
    112,82 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días