VQ31A1-5YZ-C10-F-Q

Electroválvula 2/2 Serie VQ30

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ31A1-5YZ-C10-F-Q
Rubix:798118871000
fabricante:VQ31A1-5YZ-C10-F-Q
EAN:3618036554458
VQ20/30, 2 Port Solenoid Valve, Pilot Operated

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ31A1-5YZ-C10-F-Q


La serie VQ20/30 es una válvula multimedios de dos puertos accionada por piloto. La serie es compacta y ligera con una gran capacidad de caudal. La bobina de larga duración y alta velocidad de la VQ20/30 (hasta 20 millones de ciclos a 100 cps para uso neumático) junto con su construcción totalmente de plástico, la convierten en una excelente opción para aquellos que desean un alto rendimiento a un coste menor.
VQ20/30, Electroválvula de 2 vías, Pilotada

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Tiposolenoide
Número de puertos2
66,77 € Sin IVA
/ unidad
80,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días