Referencias
Festo:VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1
Rubix:799166082000
fabricante:575519
EAN:4052568260767

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 452,72 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,10 € Sin IVA
/ unidad
144,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días