VF3133-5YO1-02F

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie VF3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VF3133-5YO1-02F
Rubix:799158321000
fabricante:VF3133-5YO1-02F
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VF3133-5YO1-02F


La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa

Información técnica


Atributos
Peso neto196 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,62 Sin IVA
/ unidad
121,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días