Referencias

Festo:VSPA-B-D52-A1
Rubix:798204485000
fabricante:546715
EAN:4052568092306
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor pneumatiq vspa-b-d5 52-a1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSPA-B-D52-A1


Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Cualidades

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor pneumatiq vspa-b-d5 52-a1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
72,22 € Sin IVA
/ unidad
87,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días