VUWG-L10-B52-M5

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWG-L10-B52-M5
Rubix:798551294000
fabricante:573809
EAN:4052568102883
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWG-L10-B52-M5


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Tipoválvula neumática
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico220 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
78,58 € Sin IVA
/ unidad
95,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días