Referencias
Festo:VUWG-L18-P53C-G14
Rubix:799266080000
fabricante:574272
EAN:4052568222734

Documentos
Detalles de producto : VUWG-L18-P53C-G14
Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 155,08 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de 5/3 vías |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,85 € Sin IVA
/ unidad
142,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días