VUWG-L10A-P53C-M3

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUWG-L10A-P53C-M3
Rubix:799266125000
fabricante:573797
EAN:4052568221010
VUWG-L10A-P53C-M3 Pneumatic valve
Resumen técnico
Tipoválvula de 5/3 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUWG-L10A-P53C-M3


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto42,53 g
Tipoválvula de 5/3 vías
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,02 Sin IVA
/ unidad
116,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días