MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
Rubix:798203471000
fabricante:525119
EAN:4052568161194
MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K


Electroválvula MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K Válvula individual, de conmutación rápida, con cable. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=90 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x25x95 mm
Peso neto5,06 g
Tipoválvula direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico90 l/min
133,46 € Sin IVA
/ unidad
161,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días