VR2110-F01
VR12*0F, Válvula de lanzadera con racor de un solo toque
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VR2110-F01
Rubix:798297844000
fabricante:VR2110-F01
EAN:3618036543339

Documentos
Detalles de producto : VR2110-F01
La válvula de lanzadera de la serie VR1210/1200 es una válvula de 3 puertos con una salida y 2 puertos de entrada y señal neumática. La salida siempre está alimentada por la entrada de alta presión. La serie VR12**F son interruptores para el control de líneas de sistemas de señal neumática. Las tuberías se pueden montar en cualquier posición y los racores de un solo toque simplifican las conexiones de las tuberías. La válvula temporizada de la serie VR2110, con su combinación de orificio ajustable y caudal fijo, permite la transmisión de una señal neumática después de un periodo de tiempo fijo.
•Supply pressure: 0 to 1.0 MPa
•Signal pressure: 0.25 to 0.8MPa
•Time delay: 0.5 to 60s
•Operating and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 2,5
Thread: F (G)
•Signal pressure: 0.25 to 0.8MPa
•Time delay: 0.5 to 60s
•Operating and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 2,5
Thread: F (G)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de retardo |
| Número de puertos | 3 |
| Rango de presión | 0/1 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,02 € Sin IVA
/ unidad
162,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días