VQZ1551-5LO1-Q
VQZ**5*, Serie 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 vías, montaje en base
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ1551-5LO1-Q
Rubix:799247797000
fabricante:00688780

Documentos
Detalles de producto : VQZ1551-5LO1-Q
Las válvulas solenoides de montaje en base Series VQZ combinan conveniencia con durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las válvulas solenoides Series VQZ con cuerpo portado combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida en un estilo de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido: aire/gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa (tipo alta presión 1.0MPa) Área efectiva mm 2 (Cv): sello metálico 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); sello de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2) Voltaje nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: sello metálico 25 o menos; sello de goma 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz**5*, serie 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 vías, montaje en base |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,35 € Sin IVA
/ unidad
117,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días