SQ2A31N-51-C8-Q

Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SQ2A31N-51-C8-Q
Rubix:798697468000
fabricante:SQ2A31N-51-C8-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SQ2A31N-51-C8-Q


Los electrodistribuidores 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñados para aplicaciones que requieren velocidad y frecuencia elevadas, una larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Una amplia gama de opciones está disponible.
SQ2*3*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
100,89 Sin IVA
/ unidad
122,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días